Non retournable

Auer signal Gmbh - Buzzer à monter - B100510005

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Buzzer à monter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tonalité - autre

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082032692

Réf. Sonepar

08372203269

Réf. Fournisseur

B100510005

Marque

Auer signal Gmbh

type de tonalité:

autre

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BU1, Buzzer à monter, Noir, 24 V DC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh