Non retournable

Auer signal Gmbh - Module feu LED fixe - 910011405

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Module feu LED fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - orange

  • type de tension - AC/DC

  • source lumineuse - LED

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082061050

Réf. Sonepar

08372206105

Réf. Fournisseur

910011405

Marque

Auer signal Gmbh

fonction:

lumière continue

couleur:

orange

type de tension:

AC/DC

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

PC7DC, Module feu LED fixe, Orange, Noir, 24 V AC/DC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh