Non retournable

Aurora - Dalle LED E6565 230V 40W 3000K - ENFP6262B30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Dalle LED E6565 230V 40W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640130817

Réf. Sonepar

00100013084

Réf. Fournisseur

ENFP6262B30

Marque

Aurora

pays de fabrication:

CHINE

Dalle LED E6565 230V 40W 3000K

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora