Aurora - LM - Tube 10X28 240V 3W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 240...240 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006402743
Réf. Sonepar
00100121452
Réf. Fournisseur
AB2380
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
BA9s
tension de lampe
240...240 V
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 240V 3W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées