Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B400 - P925269-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 400 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908813114

Réf. Sonepar

00140881311

Réf. Fournisseur

P925269-00002

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

400 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

pays de fabrication:

ROUMANIE

Moteur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg. Vitesse du vantail 16 m/min.

Les Atouts de la gamme:

Dans le cas du portail barreaudé et pour protéger les zones de cisaillement,il est impératif pour être conforme à la norme 13241-1 de monter une barre de sécurité sur le pilier ou le poteau de guidage.

Quelques mots du fabricant :

Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT