Non retournablenouveau

Bailey - BEE 2D GR10q 4-pin 16W 2700K 11x142mm Lampe fluocompacte à ballast séparé - 147192

CopieCopie
Bailey - BEE 2D GR10q 4-pin 16W 2700K 11x142mm Lampe fluocompacte à ballast séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 960 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471920

Réf. Sonepar

03637147192

Réf. Fournisseur

147192

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

GR10q

flux lumineux de la source:

960 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

133 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

136 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe fluorescente compacte à ballast séparé type "papillon" 2D culot GR10q 4 broches 16W 2700K Blanc chaud 11x142mm - également disponible en 3500K sous référence 146527 et 4000K sous référence 146849

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey