Non retournable

Bailey - BEE H1 P14.5s 12V 55W Super Blanc Effet Xenon 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 146986

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - P14,5s

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H1

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469866

Réf. Sonepar

03637146986

Réf. Fournisseur

146986

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

P14,5s

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H1

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

62.5 mm

diamètre:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

BEE H1 P14.5s 12V 55W Super Blanc Effet Xenon pack 2pcs Lampe phare - Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes XENON SUPER WHITE ont un verre teinté en bleu qui élimine la couleur jaune et permet d'émettre une lumière blanche proche de la lumière du jour. Cela permet d'améliorer la sécurité et le confort sur route la nuit, et de soulager la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey