Non retournable

Bailey - BEE H4 P43t 24V 75/70W Plus 80% Pure Blanc 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 75 W

  • Culot - P43t

  • technologie - lampe halogène

  • puissance de la lampe hélice 2 - 70 W

  • désignation de norme (ECE) - H4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470008

Réf. Sonepar

03637147000

Réf. Fournisseur

147000

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

75 W

Culot:

P43t

technologie:

lampe halogène

puissance de la lampe hélice 2:

70 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

pays de fabrication:

CHINE

BEE H4 P43t 24V 75/70W Plus 80% Pure Blanc pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes pour phares de la gamme PLUS 80% apportent un meilleur éclairement par rapport aux lampes standards. Le filtre en verre permet d'obtenir une lumière blanche similaire à la lumière du jour. Cela améliore le confort et la sécurité sur

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey