Bailey - BEE Lampe iodures MH-E 100W 632 Ellipsoide E27 3200K 8700lm 55x141mm 10000h - 146816

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe iodures MH-E 100W 632 Ellipsoide E27 3200K 8700lm 55x141mm 10000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 8700 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 3200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468166

Réf. Sonepar

03637146816

Réf. Fournisseur

146816

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

8700 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

3200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

100...100 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

55 mm

longueur totale:

141 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Oui

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

632

désignation de la lampe:

ED17

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

BEE MH-E Lampe iodures métalliques 100W 632 forme Ellipsoïde / Ovoïde E27 3200K 8700lm Blanc chaud 55x141mm 10000h - éclairage industriel et public

Les Atouts de l'article:

Peut être utilisé dans n'importe quelle position sans perte de lumière.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey