Bailey - BEE Navette S6 6x24mm 12V 250mA 0.25A 3W Clair 2000h C-6 Lampe miniature - S62412250

CopieCopie
Bailey - BEE Navette S6 6x24mm 12V 250mA 0.25A 3W Clair 2000h C-6 Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - S6

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681138083

Réf. Sonepar

03637113808

Réf. Fournisseur

S62412250

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

S6

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

courant nominal:

250 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

BEE Lampe miniature spéciale type Navette S6 6x24mm 12V 250mA 0.25A 3W Clair 2000h C-6 - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey