Bailey - D2S Xenon Lampe phare auto 85V 35W P32d-2 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs - 146984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 35 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 5000 lm
technologie - lampe halogène
désignation de norme (ECE) - D2S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469842
Réf. Sonepar
03637146984
Réf. Fournisseur
146984
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
35 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
5000 lm
technologie:
lampe halogène
désignation de norme (ECE):
D2S
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
77 mm
diamètre:
9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gamme de lampes Xenon Premium Thunder White ont été développées pour offrir la meilleure performance et une luminosité exceptionnelle. Ces lampes émettent leur flux sur une distance plus longue avec 30% de visibilité en plus. Le blanc froid Xenon
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


