Non retournable

Bailey - ED-10067 Transformateur / Alimentation pour LED 12V DC 0-25W DIM Gradable - 146665

CopieCopie
Bailey - ED-10067 Transformateur / Alimentation pour LED 12V DC 0-25W DIM Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 208...208 mA

  • puissance de sortie - 25...25 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373274

Réf. Sonepar

03637237327

Réf. Fournisseur

146665

Marque

Bailey

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

208...208 mA

puissance de sortie:

25...25 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

101 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

0 W

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10067 LED Driver Transformateur pour lampes et luminaires LED 0-25W 12V DC 101x43x30mm IP20 Gradable

Les Atouts de l'article:

Transformateur dimmable de haute qualité avec une puissance connectée minimale de 0 W. Grâce à cette puissance minimale unique de 0 W, vous pouvez atténuer très loin et connecter des puissances très faibles ! Convient à toutes les lampes LED 12 volts CC

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey