Non retournable

Bailey - ED-10069 Alimentation courant constant 700mA pour dalle LED 0-30W Gradable - 146667

CopieCopie
Bailey - ED-10069 Alimentation courant constant 700mA pour dalle LED 0-30W Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 21...43 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373298

Réf. Sonepar

03637237329

Réf. Fournisseur

146667

Marque

Bailey

tension de sortie:

21...43 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

142 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

24 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

0 W

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10069 Alimentation / Driver pour dalle LED 0-30W - Sortie courant constant: 700mA (21-43V) - 142x50x24mm Gradable

Les Atouts de l'article:

Avec ce driver LED, vous pouvez facilement rendre les panneaux LED dimmables. Le driver convient aussi bien au bord d'attaque qu'au bord d'attaque (RLC). La charge connectée est de 30 W maximum LED. Vous pouvez facilement stocker le pilote au-dessus du

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey