nouveau

Bailey - PHI Lampe MSR Or FastFit PGJX50 118-138V 2500/2 Claire 7200K 36x153mm studio - 147194

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe MSR Or FastFit PGJX50 118-138V 2500/2 Claire 7200K 36x153mm studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2500 W

  • Culot - PGJX50

  • flux lumineux de la source - 179500 lm

  • température de couleur - 7000 K

  • position de brûlage - au choix

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000500

Réf. Fournisseur

147194

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2500 W

Culot:

PGJX50

flux lumineux de la source:

179500 lm

température de couleur:

7000 K

position de brûlage:

au choix

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

75 mm

longueur totale:

153 mm

diamètre:

35.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

CHINE

PHI Lampe spéciale studio projection et photo MSR Or FastFit culot PGJX50 118-138V 2500/2 195500lm Clair 7200K 36x153mm - Position de combustion universelle

Les Atouts de l'article:

Successeur de la lampe MSR Gold FastFit. Cette lampe délivre une lumière blanche pure de haute intensité pour une véritable performance d'éclairage. La base de la lampe plaquée or assure une protection thermique supérieure et évite leur panne

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey