Bailey - Tube LED T8 G13 28x600mm 4W Gainé HACCP BL368 Blacklight Actinique anti-insectes - 146575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - LED
puissance de la source lumineuse - 4 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 604 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288016887
Réf. Sonepar
03637801688
Réf. Fournisseur
146575
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
LED
puissance de la source lumineuse:
4 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
604 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
220...240 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
Les Atouts de l'article:
Tubes T8 LED UV-A en 24" pour les applications anti-mouches. Remplacement facile et sûr des tubes fluorescents sans aucun recâblage requis. Mise à niveau LED pour les installations avec ballasts fluorescents CCG/magnétiques à l'aide d'un démarreur de
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


