BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage ELEGANCE pour plénum de 400x150 mm - DIF 400X150 EL BAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - blanc
sans plénum - Oui
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367173591
Réf. Sonepar
05094717359
Réf. Fournisseur
DIF 400X150 EL BAN
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
avec réglage du volume:
Non
avec étrier de montage:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Collecteurs de reprise d'air décoratifs avec ornement miroir argent, noir ou doré9 Dimensions disponiblesDébits d'air optimisésSystème de fixation rapide par clips inox Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat ou noir brosséPosition murale ou plafonnière, orientation verticale ou horizontaleDiffusion 4 voies à effet CoandaDébits et portées d'air optimisésPour applications résidentielles et tertiairesProduits classés M0Absence de condensation sur l'enjoliveur
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


