Non retournable

BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage ELEGANCE pour plénum de 400x150 mm - DIF 400X150 EL NOR

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173638

Réf. Sonepar

05094717363

Réf. Fournisseur

DIF 400X150 EL NOR

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9005

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage d'air décoratif collection ELEGANCE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur finition noir satiné / miroir or de 600x350 mm - Débits admissibles : 200 à 400 m3/h - Fabrication française

Les Atouts de la gamme:

Collecteurs de reprise d'air décoratifs avec ornement miroir argent, noir ou doré9 Dimensions disponiblesDébits d'air optimisésSystème de fixation rapide par clips inox Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat ou noir brosséPosition murale ou plafonnière, orientation verticale ou horizontaleDiffusion 4 voies à effet CoandaDébits et portées d'air optimisésPour applications résidentielles et tertiairesProduits classés M0Absence de condensation sur l'enjoliveur

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE