BAILLINDUSTRIE - Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 600x600 - GRAD600X600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367172877
Réf. Sonepar
05094717287
Réf. Fournisseur
GRAD600X600
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
largeur avant:
600 mm
longueur avant:
600 mm
numéro RAL:
9005
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600x600 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 1500 m3/h
NoticePDF


