BAILLINDUSTRIE - Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 600 mm - GRC600X600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367173331
Réf. Sonepar
05094717333
Réf. Fournisseur
GRC600X600
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
largeur avant:
600 mm
longueur avant:
600 mm
numéro RAL:
9016
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 600 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 1000 - 2000 m3/h


