Non retournable

Bals - Fiche avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 125A IP67 Gamme TE - 2191-1

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941411172

Réf. Sonepar

00145141117

Réf. Fournisseur

2191-1

Marque

Bals

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Fiche avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 125A IP67 Gamme TE, MULTI-GRIP, INNOLINQ DESIGN, SUSTAINABLE-GRIP. Avec bornes à vis. Pour des conditions d'utilisation difficiles.

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2191-1 EAN : 4024941411172fiche TE 125A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage,Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet bleu RAL 5015, coulisseau de commande noir RAL 9005, , Hauteur de l'appareil en mm: 267,9 mm, Largeur de l'appareil en mm: 125,5 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 125,5 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques: Pour des câblesde diamètre entre 26mm min. et 50mm max., , avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, ,Les parties du boîtier sont reliées sans vis par unefermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Quelques mots du fabricant :

Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals