Bals - FICHE PE 400V 2P+T 9h 16A IP54 INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 212

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941345897

Réf. Sonepar

00145134589

Réf. Fournisseur

212

Marque

Bals

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FICHE PE 400V 2P+T 9h 16A IP54 INNOLINQ sans plomb, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP. Recyclable, ergonomie améliorée, conforme REACH & RoHS, robuste, installation sans outillage.

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 212 EAN : 4024941345897Fiche INNOLINQ QC 16A 3p (2P+PE) 400V (380 à 415V) 9h IP54, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: , collet rouge RAL 3000,Hauteur de l'appareil en mm: 145 mm, Largeur de l'appareil en mm: 59 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 64 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Quelques mots du fabricant :

Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals