Bals - Prolongateur 400V 2P+T 9h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP - 312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941347198
Réf. Sonepar
00145134719
Réf. Fournisseur
312
Marque
Bals
Prolongateur avec presse-étoupe400V 2P+T 9h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP. Recyclable, ergonomie améliorée, conforme REACH & RoHS, robuste, installation sans outillage.
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 312 EAN : 4024941347198Prolongateur INNOLINQ QC 16A 3p (2P+PE) 400V (380 à 415V)9h IP54, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL3000, Contacts: les contacts sont en laiton nu, leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technologie de borne àressort sans vis comme borne à cage avec contactKONTEX-ULTRA, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur del’appareil: , , , collet rouge RAL 3000, Hauteur del'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareil en mm: 59mm, Profondeur de l'appareil en mm: 80 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée,Les parties du boîtier sont reliées sans vis par unefermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'untournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et18mm max.
Quelques mots du fabricant :
Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 312 EAN : 4024941347198Prolongateur INNOLINQ QC 16A 3p (2P+PE) 400V (380 à 415V)9h IP54, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL3000, Contacts: les contacts sont en laiton nu, leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technologie de borne àressort sans vis comme borne à cage avec contactKONTEX-ULTRA, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur del’appareil: , , , collet rouge RAL 3000, Hauteur del'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareil en mm: 59mm, Profondeur de l'appareil en mm: 80 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée,Les parties du boîtier sont reliées sans vis par unefermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'untournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et18mm max.
Quelques mots du fabricant :
Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


