Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour cont. frigorifique - 310426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941107105
Réf. Sonepar
00145110710
Réf. Fournisseur
310426
Marque
Bals
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+T 3h 32A IP67 pour conteneur frigorifique. Technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex. Boîtier en polyamide.
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 310426 EAN : 4024941107105prolongateur Quick-Connect TE 32A 4p (3P+PE) 380 et 440V(380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneursfrigorifiques)) 3h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: anneau baïonnette grisRAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier rouge RAL3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, Hauteur de l'appareilen mm: 198 mm, Largeur de l'appareil en mm: 94 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 97 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE
Quelques mots du fabricant :
Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 310426 EAN : 4024941107105prolongateur Quick-Connect TE 32A 4p (3P+PE) 380 et 440V(380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneursfrigorifiques)) 3h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: anneau baïonnette grisRAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier rouge RAL3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, Hauteur de l'appareilen mm: 198 mm, Largeur de l'appareil en mm: 94 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 97 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE
Quelques mots du fabricant :
Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


