Bals - Socle de prise tableau droit 230V 6P+T 32A IP44 Multibroches - 13328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 7
position horaire des contacts de terre - 9 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941133289
Réf. Sonepar
00145013328
Réf. Fournisseur
13328
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
7
position horaire des contacts de terre:
9 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13328 EAN : 4024941133289socle de prise tableau droit 32A 7p (6P+PE) 230V (230V) 9hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtiergris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 98 mm, Largeurde l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm:82 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE
Quelques mots du fabricant :
Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.
Un produit Bals
Découvrez toute la gamme Bals


