Bals - Socle de prise tableau droit 400V 6P+T 16A IP44 Multibroches - 13327

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de prise tableau droit 400V 6P+T 16A IP44 Multibroches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941133272

Réf. Sonepar

00145013327

Réf. Fournisseur

13327

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle de prise TD 400V 6P+T 16A IP44 Multibroches, Gamme TE, plastron 75x75mm et entraxes de fixation 60x60mm.