Bals - Socle de prise tableau droit 400V 6P+T 16A IP67 Multibroches - 13331

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 7

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941133319

Réf. Sonepar

00145013331

Réf. Fournisseur

13331

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

7

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Socle de prise tableau droit 400V 6P+T 16A IP67 Multibroches, avec raccordement par bornes à vis. Boîtier en polyamide, plastron 75 × 75 mm, fixation 60 × 60 mm, pour applications industrielles nécessitant 7 pôles.

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 13331 EAN : 4024941133319socle prise tableau TE droit 16A 7p (6P+PE) 400V (400V) 6hIP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035,Hauteur de l'appareil en mm: 92 mm, Largeur de l'appareilen mm: 86 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 72 mm,Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE

Quelques mots du fabricant :

Notre offre est déclinée en six catégories :
– La gamme PRO dédiée aux chantiers
– La gamme INDUSTRIE dédiée au locaux industriels
– La gamme EVENEMENTIEL dédiée au monde du spectacle
– La gamme URBAINE dédiée aux équipements fixes ou mobiles de la ville
– Les Prises Industrielles et domestiques, les coffrets de prises sur-mesure
La réactivité des services technique et commercial nous permet de nous démarquer de la concurrence en proposant des coffrets de prises créés spécialement pour répondre aux attentes de chacun. Cette personnalisation des produits se fait bien entendu dans le respect des normes électriques en vigueur et dans les meilleurs délais. Tous les coffrets sur mesure sont réalisés dans notre Atelier à Nemours.

Un produit Bals

Découvrez toute la gamme Bals