Non retournable

Be-Led - ALIM-CC500/950mA-20/35W-30/40V-IP20-THOR-MULTI PUISSANCE-ON/OFF - BL000278

P&L
CopieCopie
Be-Led - ALIM-CC500/950mA-20/35W-30/40V-IP20-THOR-MULTI PUISSANCE-ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 156.4 mm

  • largeur - 43 mm

  • classe de protection - II

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903378

Réf. Sonepar

08138190337

Réf. Fournisseur

BL000278

Marque

Be-Led

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

156.4 mm

largeur:

43 mm

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation ON/OFF multi puissance allant de 20W à 35W pour gamme THOR

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led