Non retournable

Be-Led - BLACKLINE NEONFLEX-TOPVIEW-24V-10W/M-3000K-IP67-5M - BL000292

P&L
CopieCopie
Be-Led - BLACKLINE NEONFLEX-TOPVIEW-24V-10W/M-3000K-IP67-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 10 mm

  • classe de protection - III

  • puissance du système - 10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903231

Réf. Sonepar

08138190323

Réf. Fournisseur

BL000292

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

10 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

hauteur/profondeur:

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

Neonflex LED noir, idéal pour une intégration élégante et discrète dans le bois. Son diffuseur en silicone sombre assure une diffusion uniforme. Étanche IP67.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led