Non retournable

Be-Led - FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABLE-BLANC - BL000271

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903446

Réf. Sonepar

08138190344

Réf. Fournisseur

BL000271

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...6000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

152 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

longueur:

26 mm

pays de fabrication:

CHINE

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led