Non retournable

Be-Led - HIBAY TECH DALI-200W-4000K-IP65-NOIR - BL000230

P&L
CopieCopie
Be-Led - HIBAY TECH DALI-200W-4000K-IP65-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30000 lm

  • puissance du système - 200 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901114

Réf. Sonepar

08138901114

Réf. Fournisseur

BL000230

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

30000 lm

puissance du système:

200 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

142 mm

pays de fabrication:

CHINE

Armature industrielle Led, Driver SOSEN DALI, leds Philips.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led