Be-Led - TF037-FOG SENSOR-20W-IP66-WHITE-4000K-850°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352038
Réf. Sonepar
08138335203
Réf. Fournisseur
BL12206503
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
2100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Oui
hauteur/profondeur
93.5 mm
Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur HF. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier