Be-Led - TUBE ECOPLUS G2-1200-34W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316 - BL000343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4300 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902722
Réf. Sonepar
08138190272
Réf. Fournisseur
BL000343
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4300 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1190 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


