BEG - BL4-C-FP détecteur de mouvement pour faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 32 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529932849
Réf. Sonepar
00319993284
Réf. Fournisseur
93284
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
32 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
16 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
19 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED
200 W
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
800
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
105 mm
hauteur
84 mm
profondeur
84 mm
diamètre
104.5 mm
largeur d'encastrement
105 mm
longueur d’encastrement
105 mm
diamètre d'encastrement
68 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BL4-C-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 32m de biais, 16m de face sur 3 à 5 m de large canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W maxi
Les Atouts de l'article:
Détecteurs de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°Pour montage dans faux plafondsUn canal pour la commutation de l'éclairageParamétrage facile par télécommande (en option)Fonctions de base pour des applications économiquesAvec réglages d'usine pour la mise en service directeAccessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastréDes marquages sont prévus pour l'orientation du détecteurRéglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 luxDomaines d'application : corridors/voies de circulation