BEG - CdS-LC-AP interrupteur crépusculaire pour commutation auto de l'éclairage - 93016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 20...1000 lx
luminosité de coupure - 20...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930166
Réf. Sonepar
00319993016
Réf. Fournisseur
93016
Marque
BEG
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
20...1000 lx
luminosité de coupure:
20...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
10 A
déclenchement retardé:
40 s
enclenchement retardé:
10 s
Puissance de coupure max.:
2300 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
7021
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-25...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique des systèmes d'éclairageAide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchementRéglage du seuil d'enclenchement et des délais d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètres de l'extérieur
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


