fin de vieNon retournable

BEG - RC-plus next 130-N - 97021

CopieCopie
BEG - RC-plus next 130-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 20 m

  • durée de marche max. - 16 min

  • angle de détection horizontal - 130...130 °

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529970216

Réf. Sonepar

00319997021

Réf. Fournisseur

97021

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

20 m

durée de marche max.:

16 min

angle de détection horizontal:

130...130 °

Puissance de coupure max.:

3000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

130 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

portée de présence max.:

400 m²

champ de détection de diamètre au sol:

36 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

180...180 °

plage de rotation du capteur, verticale:

45...45 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2.2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

71 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

121 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Luxomat Rcplus130 Next 130° Noir