BEG - RC-plus next N 130 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 0...130 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529933211
Réf. Sonepar
00319993321
Réf. Fournisseur
93321
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
6 m
durée de marche max.
16 min
angle de détection horizontal
0...130 °
Puissance de coupure max.
3000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
130 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
20 m
portée de présence max.
18 m²
champ de détection de diamètre au sol
36 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...45 °
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
450
courant de démarrage max.
165 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
3 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
71 mm
hauteur
85 mm
profondeur
121 mm
diamètre
71 mm
largeur d'encastrement
71 mm
profondeur d'encastrement
123 mm
longueur d’encastrement
123 mm
diamètre d'encastrement
71 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
RC-plus next N 130 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 130° horizontal 360° en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m, frontal 6m, vertical 4m canal 1: 3000W
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptationPortée réglable mécaniquemebrDifférente durée de temporisation selon la direction du mouvementDétection non interrompue des circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirTête sphérique orientableMise en service immédiate avec pré-réglages d'usineD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionSocle compatible avec RC-plus (next) et VarioUne mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilitéSimplicité de montage par socle embrochablePré-réglages d'usine 3 min/ 20 LuxDomaines d'application :espaces extérieurs (entrées/ routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôts à hauts rayonnages