Non retournable

Bega - Balise, Argent · 3000 K - 85349AK3

CopieCopie
Bega - Balise, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017943918

Réf. Sonepar

00384794391

Réf. Fournisseur

85349AK3

Marque

Bega

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Balise 85349AK3. éclairage défilé, dirigé vers le bas Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 9,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 865 lm, température de couleur 3000