Non retournable

Bega - Balise, Graphite · 4000 K - 85350K4

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017943901

Réf. Sonepar

00384794390

Réf. Fournisseur

85350K4

Marque

Bega

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Balise 85350K4. éclairage défilé, dirigé vers le bas Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 9,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 886 lm, température de couleur 4000 K.