Non retournable

Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 4000 K - 85319K4

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 735 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 359 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017935692

Réf. Sonepar

00384793569

Réf. Fournisseur

85319K4

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

735 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

359 lm

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85319K4. éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 180°. LED, 4,8 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 335 lm, température de couleur 4000 K. Indice de