Non retournable

Bega - Mât en bois, Argent - 84698A

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • matériau - bois

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338547

Réf. Sonepar

00384733854

Réf. Fournisseur

84698A

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau:

bois

couleur:

autre

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât profilé 84697A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées,

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84697A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium