Non retournable

Bega - Mât en bois, Argent - 71198A

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 6 m

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017675185

Réf. Sonepar

00384767518

Réf. Fournisseur

71198A

Marque

Bega

longueur totale:

6 m

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

autre

hauteur de point lumineux:

6 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 71197A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Hauteur hors sol 5000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 71197A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm