Non retournable

Bega - Mât profilé, Graphite - 84696

CopieCopie
Bega - Mât profilé, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338417

Réf. Sonepar

00384733841

Réf. Fournisseur

84696

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau:

bois

couleur:

anthracite

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Projecteur de piscine encastré 84678 pour léclairage de bassins deau saline publiques et privés. Un boîtier dencastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la piscine doit être commandé séparément. BEGA Constant

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur de piscine encastré 84678 pour l’éclairage de bassins d’eau saline publiques et privés. Un boîtier d’encastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la piscine doit être commandé séparément. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED