Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84008A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017262293

Réf. Sonepar

00384726229

Réf. Fournisseur

84008A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Support de balise 84006A avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3 h. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée. Pour branchement en dérivation pour

Les Atouts de l'article:

BEGA Support de balise 84006A avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3 h. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte