Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84623A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017263511

Réf. Sonepar

00384726351

Réf. Fournisseur

84623A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

63.8 kg

largeur:

265 mm

hauteur:

875 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84622RK3 pour encastrement dans une découpe ronde, autorisant le roulement pour pression maximale 2.000 kg (~20 kN). Verre antidérapant selon DIN 51130 R 13, mat. Répartition lumineuse diffuse concentrée

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84622RK3 pour encastrement dans une découpe ronde