Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84303A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017308984

Réf. Sonepar

00384730898

Réf. Fournisseur

84303A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

1203 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84300RK3, autorisant le roulement pour pression maximale 5.000 kg (~50 kN). Verre antidérapant selon DIN 51130 R 13, mat. Projecteur, Wallwasher. Répartition lumineuse asymétrique pour effets déclairage

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84300RK3