Non retournable

Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite - 84720

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677967

Réf. Sonepar

00384767796

Réf. Fournisseur

84720

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84719 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 170 mm, sur platine Ø 340 mm. Avec platine à visser

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84719 en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique