Non retournable

BF LIGHT - finition noir mat et chrome pour BF-TOP10CCT3 - BF-TOP-BKS

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - finition noir mat et chrome pour BF-TOP10CCT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604118

Réf. Sonepar

05821000222

Réf. Fournisseur

BF-TOP-BKS

Marque

BF LIGHT

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

argent

traitement de la surface:

autre

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

80 mm

profondeur:

60 mm

hauteur d'encastrement:

60 mm

finition noir mat et chrome pour BF-TOP10CCT3 clipsable

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT