Non retournable

BLM - Applique No air DCL + DCLED 5W 480 lum 4000K - 680257

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Applique No air DCL + DCLED 5W 480 lum 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922013

Réf. Sonepar

00770792201

Réf. Fournisseur

680257

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

CHINE

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Applique No air DCL + DCLED 5W 480 lum 4000K

Les Atouts de l'article:

Ce kit est composé d’un boîtier MULTIMAT NO AIR II (code 670400), d’un couvercle d’applique DCL (code 600800) et d’une lampe DCLED (code 710250). Le boîtier offre un volume généreux de travail facilitant le câblage de la terre du socle DCL.
La lampe DCLED, concept breveté, est la combinaison d’une fiche douille DCL et d’une source LED.
Ce concept évite l’opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d’encombrement du fait de l’intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d’une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche-douille renvoie à une notice d’utilisation.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM