BLM - Kit DTIO modulaire 1 FO 50m Zone Moyennement Dense - 731015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - DIN
couleur - blanc
stock de connexions enroulées - Oui
montage apparent - Oui
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922136
Réf. Sonepar
00770000098
Réf. Fournisseur
731015
Marque
BLM
type de connecteur:
DIN
couleur:
blanc
stock de connexions enroulées:
Oui
montage apparent:
Oui
type de fixation:
à clipser
numéro RAL:
9003
direction de sortie:
vers le bas
protection contre la poussière:
sans
largeur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
18 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Câble et dévidoir à coefficients de friction optimisés pour faciliter le tirage - Ajout optionnel d’une cassette d’épissurage - Dévidoir en carton 100% recyclable - Utilisation : ZMD 1FO - Format disjoncteur - Pas DIN : 2 modules – 1FO
- Fixation : Rail DIN dans le tableau de communication - Câble FO : Monomode G657A2 - Conforme XP C 93-850-2-22 - 1FO – 1 µmodule d’une fibre - Diamètre 4 mm - Euroclasse feu RPC – Dca - Raccord SCAPC à clapet ressort externe
- Préconnectorisation : Préconnectorisé côté boitier / Non préconnectorisé à l’autre extrémité
Les Atouts de la gamme:
Les kits DTIO de BLM au format modulaire ont été pensés pour s’intégrer facilement dans toutes les gammes de coffrets de communication du marché.
Véritables points d’entrée de la fibre optique dans le logement, ils permettent le raccordement de 1 ou 4 fibres, en parfaite conformité avec les recommandations de l’ARCEP et les réglementations en vigueur.
Quelques mots du fabricant :
BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


