Non retournable

BLM - Kit DTIO modulaire 4 FO 50m Zone Très Dense - 731045

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - DIN

  • couleur - blanc

  • stock de connexions enroulées - Oui

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922358

Réf. Sonepar

00770792235

Réf. Fournisseur

731045

Marque

BLM

type de connecteur:

DIN

couleur:

blanc

stock de connexions enroulées:

Oui

montage apparent:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

direction de sortie:

vers le bas

protection contre la poussière:

sans

largeur d'appareil:

97 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

hauteur d'appareil:

36 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Kit DTIO modulaire 4 Fibre Optique 50m Zone Très Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.

Les Atouts de l'article:

Câble et dévidoir à coefficients de friction optimisés pour faciliter le tirage - Ajout optionnel d’une cassette d’épissurage - Dévidoir en carton 100% recyclable - Utilisation : ZTD 4FO - Format disjoncteur- Pas DIN : 4 modules – 4FO
Fixation : Rail DIN dans le tableau de communication - Câble FO : Monomode G657A2 - Conforme XP C 93-850-2-22 - 4 FO – 1 µmodule de 4 fibre - Diamètre 4 mm - Euroclasse feu RPC – Dca - Raccord SCAPC à clapet ressort externe
- Préconnectorisation : Préconnectorisé côté boitier / Non préconnectorisé à l’autre extrémité

Les Atouts de la gamme:

Les kits DTIO de BLM au format modulaire ont été pensés pour s’intégrer facilement dans toutes les gammes de coffrets de communication du marché.
Véritables points d’entrée de la fibre optique dans le logement, ils permettent le raccordement de 1 ou 4 fibres, en parfaite conformité avec les recommandations de l’ARCEP et les réglementations en vigueur.

Quelques mots du fabricant :

BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM